Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr modultakaró 1100mm (RAL7035) GT53001 - NSYATPUND

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr modultakaró 1100mm (RAL7035) GT53001

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - blende

  • Szélesség - 1100 mm

  • Magasság - 52 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 1100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480162787

Sonepar cikkszám

GT53001

Gyártói cikkszám

NSYATPUND

Gyártói típuskód

Himel NSYATPUND

Kivitel:

blende

Szélesség:

1100 mm

Magasság:

52 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

1100 mm

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Elosztószekr modultakaró 1100mm (RAL7035)