Schneider - Elosztószekr öntap. feli. tartó 12db GT06155 - 08903
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - nélkül
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - egyéb
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430089032
Sonepar cikkszám
GT06155
Gyártói cikkszám
08903
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08903
Felirat jelentése:
nélkül
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
egyéb
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
432 mm
Külső átmérő:
0 mm
Magasság:
24 mm
Címketartó a Prisma elosztószekrény számára. 1 átlátszó takarólemezt és 1 nyomtatott címkét biztosít. Kompatibilis a Canalis, Prisma iPM L elosztószekrény, Prisma iPM M elosztószekrény, Prisma G elosztószekrény, Prisma P elosztószekrény, Prisma PH elosztószekrény rendszerekkel. Telepíthető a elosztómezőbe, álló szekrénybe, falra szerelhető szekrénybe. Ragasztóval felszerelve. 12 darabban értékesítve. Megfelel a Green Premium (RoHS/REACH) előírásnak is.