Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr rács+szűrő FS-38-hoz IP54 GT25249 - NSYCAG92LPF

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr rács+szűrő FS-38-hoz IP54 GT25249

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 92 mm

  • Szélesség - 92 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm

  • Magasság - 92 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480151521

Sonepar cikkszám

GT25249

Gyártói cikkszám

NSYCAG92LPF

Gyártói típuskód

Himel NSYCAG92LPF

Szekrényszélességhez alkalmas:

92 mm

Szélesség:

92 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Magasság:

92 mm

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Átmérő:

0 mm

Maximum szellőztetők száma:

1

Felület kivitele:

kezeletlen

Beépített szűrővel:

Igen

Védettség:

IP54

Elosztószekr rács+szűrő FS-38-hoz IP54