Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr rajztartó A4 234x278 006095 - NSYDPA4

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr rajztartó A4 234x278 006095

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kapcsolási rajz tasak

  • Magasság - 230 mm

  • Szín - fehér

  • Rögzítés öntapadós - Igen

  • Mélység - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606485131467

Sonepar cikkszám

006095

Gyártói cikkszám

NSYDPA4

Gyártói típuskód

Himel NSYDPA4

Kivitel:

kapcsolási rajz tasak

Magasság:

230 mm

Szín:

fehér

Rögzítés öntapadós:

Igen

Mélység:

23 mm

Anyag:

műanyag

Szekrényszélességhez alkalmas:

247 mm

RAL-szám:

9001

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

247 mm

Elosztószekr rajztartó A4 234x278