Schneider - Elosztószekr teli takarólemez DLM-hez (RAL7035) GT53060 - NSYCTL600DLM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480162725
Sonepar cikkszám
GT53060
Gyártói cikkszám
NSYCTL600DLM
Gyártói típuskód
Himel NSYCTL600DLM
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Magasságegységek száma (HE):
16
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr teli takarólemez DLM-hez (RAL7035)