Schneider - Elosztószekr termosztát ventilátorhoz G01364 - NSYCCOTHO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 10 A
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480152504
Sonepar cikkszám
G01364
Gyártói cikkszám
NSYCCOTHO
Gyártói típuskód
NSYCCOTHO
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
10 A
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-60 °C
Szerelési mód:
egyéb
Digitális kijelzővel:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
200-250 V
Névleges feszültség AC 60 Hz-nél:
200-250 V
Elosztószekr termosztát ventilátorhoz