Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr ventilátor külső (38m3/h ) (RAL7035) IP54 GT52585 - NSYCVF38M230PF

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr ventilátor külső (38m3/h ) (RAL7035) IP54 GT52585

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Térfogatáram, szabad áramlású - 38 m3/h

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Magasság - 137 mm

  • Ventilátorok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480151163

Sonepar cikkszám

GT52585

Gyártói cikkszám

NSYCVF38M230PF

Gyártói típuskód

Himel NSYCVF38M230PF

Térfogatáram, szabad áramlású:

38 m3/h

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Magasság:

137 mm

Ventilátorok száma:

1

Szélesség:

117 mm

Védettség:

IP54

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Szín:

szürke

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szűrővel:

Igen

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Tetőszellőző:

Nem

Mélység:

49 mm

Névleges teljesítmény:

4.5 W

Zajemisszió:

41 dB(A)

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Átszellőztető:

Igen

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

EMC változat:

Nem

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

13

RAL-szám:

7035

Elosztószekr ventilátor külső (38m3/h ) (RAL7035) IP54