Schneider - Elosztószekrény Multi-fixing lámpa SCHUKO csatlakozóalj.11W IP20 GT84827 - NSYLAMLDS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Névleges feszültség - 100-250 V
Fényforrás - LED nem cserélhető
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 372 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481203045
Sonepar cikkszám
GT84827
Gyártói cikkszám
NSYLAMLDS
Gyártói típuskód
Himel NSYLAMLDS
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Névleges feszültség:
100-250 V
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
372 mm
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség:
IP20
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
mágneses
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E