Schneider - Elosztószekrény szerelőlap rögzítő tartó GT99127 - NSYSMPFA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 73.3 mm
Magasság - 54 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485132129
Sonepar cikkszám
GT99127
Gyártói cikkszám
NSYSMPFA
Gyártói típuskód
NSYSMPFA
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
73.3 mm
Magasság:
54 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
23.1 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024