Schneider - Elosztószekrényhez 2 állítható alsó/felső keresztsín 600 GT69358 - NSYSTBR6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 160 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480146756
Sonepar cikkszám
GT69358
Gyártói cikkszám
NSYSTBR6
Gyártói típuskód
NSYSTBR6
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
160 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024