Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrhez javító festék ecsetelős GT11509 - 08961

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrhez javító festék ecsetelős GT11509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fehér

  • RAL-szám - 9001

  • Szóróflakon - Nem

  • Űrtartalom - 15 ml

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430089612

Sonepar cikkszám

GT11509

Gyártói cikkszám

08961

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08961

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Szóróflakon:

Nem

Űrtartalom:

15 ml

PH 2 Függ. és 2 függ. közbenső oszlopprofil H2000. IP védettségi szint: IP55. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamos berendezések magas fogú üzemfolytonosságának és rendelkezésre állásának a biztosításában. – Minden összetevő (kapcsolószekrények, gyűjtősínek, elosztóblokkok, előgyártott csatlakozások stb.) megfelelő minősítéssel és koordinációval rendelkezik az együttes üzemeltetéshez. – Minden, komoly követelményeket támasztó (kapcsolószekrény-konfiguráció teszttel ellenőrzött és megfelel az IEC szabványnak., A Prisma PH különösen ellenálló a megterhelő környezetekkel és a nagy mértékű terhelésekkel szemben. Megfelel a földrengésbiztonsági előírásoknak (EDF CRT91C11200, AS1170, EAK 2000, ENDESA 1986, RPA 99 2003, Gore GR 63, Török földrengésvédelmi szabályzat, GOST 17516,1-90 szabványok)., A Prisma PH lehetővé teszi az olyan, optimalizált, biztonságos és egyszerű kapcsolótáblák elkészítését, amelyek tökéletesen megfelelnek az Ön igényinek., Az előgyártott és moduláris felépítésének köszönhetően a Prisma PH bármikor könnyedén fejleszthető anélkül, hogy ez hatással lenne az eredeti teljesítményére.... Alkalmazások: Kisfeszültségű energiaelosztási és vezérlési kapcsolószekrények ipari épületekhez és megterhelő környezetekbe....