Schneider - ELSO Ajtólámpa, 3 színű IP20 SX001260 - 733380
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - kijelzőtábla
Szerelési mód - falon kívül
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Kijelző - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984170146
Sonepar cikkszám
SX001260
Gyártói cikkszám
733380
Gyártói típuskód
ELSO 733380
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
kijelzőtábla
Szerelési mód:
falon kívül
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Kijelző:
nélkül
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Touch-funkció:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Összeállítás:
egyéb
Jelölési mező:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Védettség:
IP20
Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető fázisfordító villa, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros