Schneider - ELSO Akkumlátor, szobai tápegységmodulhoz SX004469 - ELG740240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 800 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984196832
Sonepar cikkszám
SX004469
Gyártói cikkszám
ELG740240
Gyártói típuskód
ELSO ELG740240
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
800 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
1
Kivitel:
lítium-ion
Hosszúság:
105 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
57 mm
Szélesség:
90 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-45 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Súly:
368 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések - ELSO Akkumlátor, szobai tápegységmodulhoz