Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Schneider - ELSO Dugalj kapcsolóval relével IP20 SX001334 - 776220

MásolásMásolás
Schneider - ELSO Dugalj kapcsolóval relével IP20 SX001334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - csatlakozó aljzat

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

  • Egyéb buszrendszerek - IHC

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984186994

Sonepar cikkszám

SX001334

Gyártói cikkszám

776220

Gyártói típuskód

ELSO 776220

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

csatlakozó aljzat

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Egyéb buszrendszerek:

IHC

Névleges áram:

10 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

Max. kapcsolóáram:

10 A

Digitális bemenetek száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Kimenő teljesítmény:

2300 W

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség:

IP20

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek - ELSO Dugalj kapcsolóval relével