Schneider - ELSO FASHION kettes kiemelődoboz, fehér IP20 SX004425 - ELG234214
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - falon kívüli ház
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984193640
Sonepar cikkszám
SX004425
Gyártói cikkszám
ELG234214
Gyártói típuskód
ELSO ELG234214
Összeállítás:
falon kívüli ház
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Forma:
négyszögletű
Felület:
kezeletlen
Fedőkerettel:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Védettség:
IP20
RAL-szám (hasonló):
9010
Kábelbevezetéssel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Készülék mélység:
47.5 mm
Készülék szélesség:
151.5 mm
Készülék magasság:
80.5 mm
Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Szerelőcső bemenettel:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem