Schneider - ELSO folyosói kijelző, menny, két oldal IP22 SX004438 - ELG735641
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP22
Szerelési mód - falon kívüli
Alkalmas jelölésfajtához - egyéb
Fényszín - egyéb
Jelölés fajtája - egyoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480600722
Sonepar cikkszám
SX004438
Gyártói cikkszám
ELG735641
Gyártói típuskód
ELSO ELG735641
Védettség:
IP22
Szerelési mód:
falon kívüli
Alkalmas jelölésfajtához:
egyéb
Fényszín:
egyéb
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrás:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Felület:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
24-24 V
Működtető:
nem szükséges
Fényelosztó:
nélkül
Érintésvédelem:
nélkül
Szélesség:
150 mm
Magasság / mélység:
56 mm
Hosszúság:
518 mm
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Pólusszám:
0
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Csatlakozási mód:
csavarbilincs