Schneider - ELSO Hívó/Nyugtázó nyomógomb burkolat, fehér FASHION/RIVA/SCALA SX001246 - 731024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - egyéb
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984133073
Sonepar cikkszám
SX001246
Gyártói cikkszám
731024
Gyártói típuskód
ELSO 731024
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21