Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Húzógombos betét, gyöngyház FASHION/RIVA/SCALA IP20 SX001254 - 733180

MásolásMásolás
Schneider - ELSO Húzógombos betét, gyöngyház FASHION/RIVA/SCALA IP20 SX001254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Működtető pontok száma - 1

  • Szín - fehér

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984164572

Sonepar cikkszám

SX001254

Gyártói cikkszám

733180

Gyártói típuskód

ELSO 733180

Szerelési mód:

süllyesztett

Működtető pontok száma:

1

Szín:

fehér

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Szobatermosztáttal:

Nem

RAL-szám (hasonló):

1013

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető villa hátlappal, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP67, csavaros