Schneider - ELSO Központi egység IP20 SX001252 - 733100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - falon kívül
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Világítással - Nem
Küldőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984164657
Sonepar cikkszám
SX001252
Gyártói cikkszám
733100
Gyártói típuskód
ELSO 733100
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívül
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Világítással:
Nem
Küldőfunkcióval:
Igen
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
Jelzőhanggal:
Igen
Védettség:
IP20
Ipari csatlakozók - PRATIKA Falra szerelhető villa hátlappal, 3P+F, 9h, 32A, 250V, IP67, csavaros