Schneider - ELSO Nyugtázógomb burkolat, gyöngyház JOY SX004454 - ELG740160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - reset-kapcsolat
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 1013
Feszültség fajtája - AC/DC
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984195989
Sonepar cikkszám
SX004454
Gyártói cikkszám
ELG740160
Gyártói típuskód
ELSO ELG740160
Kivitel:
reset-kapcsolat
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Feszültség fajtája:
AC/DC
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Védettség:
IP20
Készülék szélesség:
72 mm
Készülék magasság:
72 mm
Készülék mélység:
28 mm
Háztartási szerelvények - ELSO Nyugtázógomb burkolat, gyöngyház JOY