Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Szobai nyugtázó, kijelzővel, gyöngyház FASHION/RIVA/SCALA IP20 SX001262 - 733400

MásolásMásolás
Schneider - ELSO Szobai nyugtázó, kijelzővel, gyöngyház FASHION/RIVA/SCALA IP20 SX001262

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Működtető pontok száma - 2

  • Szín - fehér

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984164459

Sonepar cikkszám

SX001262

Gyártói cikkszám

733400

Gyártói típuskód

ELSO 733400

Szerelési mód:

süllyesztett

Működtető pontok száma:

2

Szín:

fehér

Busz-rendszer KNX:

Nem

Felület:

kezeletlen

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Szobatermosztáttal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

1013

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Ipari csatlakozók - PRATIKA Panelre szerelhető villa, 2P+F, 4h, 16A, 130V, IP67, csavaros