Schneider - EMPTY GREY 4 HOLES CONTROL BOX SX106169 - XAPD2204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 4
Házforma/háztípus - felépítmény ház
Ház anyaga - cink
Ház anyagának minőségi osztálya - egyéb
Nyílások átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110001082
Sonepar cikkszám
SX106169
Gyártói cikkszám
XAPD2204
Gyártói típuskód
XAPD2204
Parancshelyek száma:
4
Házforma/háztípus:
felépítmény ház
Ház anyaga:
cink
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség:
IP65/IP67
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
80 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
51.5 mm
EMPTY GREY 4 HOLES CONTROL BOX