Schneider - Energiaoszlop 2450mm kétoldalas, fehér, szabad SN014166 - ISM20117P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 2450-2450 mm
Oszlop színe - fehér
Kivitel - kétoldalas
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480682056
Sonepar cikkszám
SN014166
Gyártói cikkszám
ISM20117P
Gyártói típuskód
OptiLine ISM20117P
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
2450-2450 mm
Oszlop színe:
fehér
Kivitel:
kétoldalas
Fedél szélessége:
45 mm
Előhuzalozott:
Nem
Kábelbevezetés:
felül
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Választófalak száma:
2
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Állítható:
Nem
Oszlopszélesség:
90 mm
Oszlop anyaga:
alumínium
Padlószerelés:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Oszlop mélysége:
116 mm
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
alumínium
Oszlop felülete:
réteggel bevont
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9003
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
réteggel bevont
Fedél RAL-száma:
9003
Hasznos keresztmetszet:
7494 mm2