Schneider - Energiaoszlop 2700-3100mm eloxált GT26991 - ISM20106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - ovális
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Állítható - Igen
Magasságkiegyenlítés - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480029622
Sonepar cikkszám
GT26991
Gyártói cikkszám
ISM20106
Gyártói típuskód
OptiLine ISM20106
Oszlopforma:
ovális
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Állítható:
Igen
Magasságkiegyenlítés:
400 mm
Oszlopmagasság:
2700-3100 mm
Oszlop mélysége:
116 mm
Oszlopszélesség:
90 mm
Beültethető felsőrészek száma:
2
Fedél szélessége:
45 mm
Rögzítés módja:
teleszkóp
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Padlószerelés:
Igen
Kábelbevezetés:
felül/alul
Átmenő profil:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Oszlop színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Fedél színe:
alumínium
Fedél RAL-száma:
9006
Választófalak száma:
2
Hasznos keresztmetszet:
696 mm2