Schneider - Energiaoszlop 8 modul egyoldalas alu GT67409 - ISM20603
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oszlopforma - ovális
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Állítható - Nem
Magasságkiegyenlítés - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030260
Sonepar cikkszám
GT67409
Gyártói cikkszám
ISM20603
Gyártói típuskód
ISM20603
Oszlopforma:
ovális
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Állítható:
Nem
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Oszlopmagasság:
613-613 mm
Beültethető felsőrészek száma:
1
Fedél szélessége:
70 mm
Rögzítés módja:
csavarozás
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Padlószerelés:
Igen
Kábelbevezetés:
alul
Átmenő profil:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Oszlop RAL-száma:
0
Felsőrész anyaga:
alumínium
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Fedél színe:
egyéb
Fedél RAL-száma:
0
Választófalak száma:
1
Hasznos keresztmetszet:
4256 mm2