Schneider - Energiaoszlop OL45 rekeszprofil GT42118 - ISM20825
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-magasság - 52 mm
Hosszúság - 500 mm
Kivitel - U-profil
Rögzítő lyukasztás - Nem
Rögzítés módja - csavar nélküli
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030758
Sonepar cikkszám
GT42118
Gyártói cikkszám
ISM20825
Gyártói típuskód
ISM20825
Választófal-magasság:
52 mm
Hosszúság:
500 mm
Kivitel:
U-profil
Rögzítő lyukasztás:
Nem
Rögzítés módja:
csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
OptiLine 45, osztóprofil, fehér. kábel installációs rendszer: oszlop, pólus - termék vagy komponens típusa: osztott profil. Előnyök : - Kábelcsatornák, közvetlenül bepattintható Altira szerelvényekhez, Nagy kábelkapacitás, Egyszerű és gyors szerelés, Karcsú formatervezés, Környezetbarát anyagok, Teljeskörű irodai megoldások, Szerelvények széles választéka.. Alkalmazások: Asztali csatlakozóegységek 45mm-es nyílással, Altira szerelvények közvetlen bepattintására. Az OptiLine 45 asztali csatlakozóegységek rugalmas megoldásokat biztosítanak az erősáramú-, távközlési- és adatvezetékeknek az irodák és konferenciatermek munkaasztalaihoz való eljuttatására. Az általános csatlakozóegységek felhasználhatók mennyezeti csatlakozópontként is, energiaoszlopok betáplálására. A kínálat háromféle típusra terjed ki:, egy hatoldalú, az asztal síkjából felemelhető (pop-up) egység, bekábelezve, vezetékekkel és dugóval előszerelve, egy forgatható, lágyan lekerekített élű egyoldalú egység, bekábelezve, az aljzatokkal, vezetékekkel és dugóval előszerelve, egy egyoldalú csatlakozóegység, üresen, vagy bekábelezett aljzatokkal és dugóval. Minden csatlakozóegység anyaga natúr eloxált alumínium, minőségi felületi kezeléssel. Az egységek többségét bekábelezve szállítjuk, ez megkönnyíti a megrendelést és gyorsítja a szerelést. A felemelhető és a forgatható asztali csatlakozóegység mind kialakítás, mind hozzáférhetőség szempontjából kivételes előnyöket kínál a felhasználónak.. Közvetlen bepattintásra tervezve. Az Altira szerelvényekre és OptiLine installációs rendszerre épülő megoldások kielégítik a funkció, forma, kényelem és biztonság iránti legszigorúbb követelményeket is. Az Altira olyan szerelvények összessége, amelyek közvetlenül bepattinthatók az OptiLine 45 kábelcsatornákba, energiaoszlopokba, minioszlopokba, padlódobozokba és asztali csatlakozó szerelvényekbe. Az Altira és az OptiLine alkotja a Schneider Electric Click-In 45mm-es rendszerét. Az OptiLine 70 család esetén adaptereket kell használni.. Erős és gyengeáramú vezetékek, ill. Csővezetékek esztétikus és biztonságos szerelésére alkalmas rendszer. A 45mm-es, közvetlenül bepattintható szerelvények segítségével nemcsak a kábelcsatornák, hanem a rendszer elemeit képező padlódobozok, energiaoszlopok, speciális irodai csatlakozóegységek is felszerelhetők....