Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Energiaoszlophoz rekeszprofil fehér SN031420 - ISM20555

MásolásMásolás
Schneider - Energiaoszlophoz rekeszprofil fehér SN031420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 50 mm

  • Rögzítés módja - csavar nélküli

  • Kivitel - egyéb

  • Hosszúság - 500 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480030222

Sonepar cikkszám

SN031420

Gyártói cikkszám

ISM20555

Gyártói típuskód

ISM20555

Választófal-magasság:

50 mm

Rögzítés módja:

csavar nélküli

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

500 mm

Rögzítő lyukasztás:

Nem

Anyag:

műanyag

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

EZC630H 3p 50kA megszakító TM400D 3p3D kioldóval. termékcsalád: EasyPact - termék vagy komponens típusa: áramkör-megszakító - készülékalkalmazás: elosztás - védett pólusok leírása: 3t - hálózat típusa: AC, DC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - Ue névleges üzemi feszültség: 250 V DC megfelel IEC 60947-2, 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 - megszakítónévleges értékek kód: H - megszakítási kapacitás: Icu 50 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, HIC 85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, Icu 50 kA -380 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, HIC 35 kA -277/480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, Icu 50 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Icu 70 kA -220/230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 - Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség: Ics 25 kA 380 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 42.5 kA 240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, Ics 17.5 kA 277/480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, Ics 25 kA 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 25 kA 400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 35 kA 220/230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 - felhasználási kategória: A kategória - kioldóegység megnevezése: TM-D - kioldóegység technológia: termikus-mágneses - védelem típusa: rövidzárlat elleni védelem, rövidzár-védelem. Előnyök : Az egyszerű megoldás 3 fizikai méretével az Easypact megszakítók egyszerű választ adnak a kisfeszültségű hálózatok védelmeinek kiépítésére. Egyszerű kiválasztás, egyszerű üzembe helyezés, egyszerű a használat. Az Easypact egyszerű a kezdetektől a végéig!.. Alkalmazások: A max. 50 kA/415 V megszakítóképességet és 630A névleges áramot meg nem haladó kisfeszültségű hálózatokban a védelem megvalósítása:, Lakossági létesítmények, Ipari és szolgáltató létesítmények..