Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EnOcean falba süllyeszthető egycsatornás relé IP20 SX007392 - LSS10020062

MásolásMásolás
Schneider - EnOcean falba süllyeszthető egycsatornás relé IP20 SX007392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX007392

Gyártói cikkszám

LSS10020062

Gyártói típuskód

LSS10020062

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

1

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

C-teher:

Nem

Max. kapcsolóáram:

10 A

Digitális bemenetek száma:

32

LED-kijelzővel:

Igen

Kimenő teljesítmény:

2500 W

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

2500 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség:

IP20

Levehető busmodul:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - AC irányváltó, 5,5kW/12A (400V, AC3), rugós csatlakozás,1Z+1NY