Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EnOcean falba süllyeszthető zsaluvezérlő relé (2 pólusú) IP20 SX007391 - LSS10020055

MásolásMásolás
Schneider - EnOcean falba süllyeszthető zsaluvezérlő relé (2 pólusú) IP20 SX007391

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Bemenetek száma - 32

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 600 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552010651

Sonepar cikkszám

SX007391

Gyártói cikkszám

LSS10020055

Gyártói típuskód

LSS10020055

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Bemenetek száma:

32

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Max. kapcsolási teljesítmény:

600 W

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Funkció kapcsolás:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Redőnykimenetek max. száma:

1

Áram fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

33 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Irányváltó mágneskapcsoló 115A 115VAC /60Hz