Schneider - EnOcean konnektorba dugható kapcsolható dugalj (francia) IP20 SX007394 - LSS10020065
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - falon kívül
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552010897
Sonepar cikkszám
SX007394
Gyártói cikkszám
LSS10020065
Gyártói típuskód
LSS10020065
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívül
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Névleges áram:
16 A
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Nem
Digitális bemenetek száma:
24
LED-kijelzővel:
Igen
Kimenő teljesítmény:
3500 W
Busz-csatolással:
Igen
Max. kapcsolási teljesítmény:
3500 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség:
IP20
Levehető busmodul:
Nem
Modulos bővítési lehetőség:
Nem