Schneider - EnOcean konnektorba dugható kapcsolható dugalj (Schuko) IP20 SX007395 - LSS10020066
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX007395
Gyártói cikkszám
LSS10020066
Gyártói típuskód
LSS10020066
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
24
Max. kapcsolási teljesítmény:
3680 W
Kimenő teljesítmény:
3500 W
C-teher:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230-230 V
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Igen
Modulos bővítési lehetőség:
Nem
Védettség:
IP20