Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EnOcean PWM 230V szelpmozgató IP20 SX007402 - LSS283427

MásolásMásolás
Schneider - EnOcean PWM 230V szelpmozgató IP20 SX007402

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-rendszer KNX-rádió - Nem

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Busz-rendszer LON - Nem

  • Busz-rendszer Powernet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552010668

Sonepar cikkszám

SX007402

Gyártói cikkszám

LSS283427

Gyártói típuskód

LSS283427

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Nem

Állítóérték folyamatos:

Nem

Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):

Igen

Szelepvédelmi funkció:

Igen

Kézi kapcsolás:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Kimenetek száma:

1

Max. kimeneti áram:

10 A

Kapcsolófeszültség:

230-230 V

Védettség:

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek - EnOcean PWM 230V szelpmozgató