Schneider - Erie háromjáratú szelep 1/2'' BSP 1.5Cv SX080552 - VT3231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - sárgaréz
Anyag minősége - egyéb
Névleges belső átmérő - DN 15
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 15 mm
Csatlakozók - belső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX080552
Gyártói cikkszám
VT3231
Gyártói típuskód
VT3231
Ház anyaga:
sárgaréz
Anyag minősége:
egyéb
Névleges belső átmérő:
DN 15
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
15 mm
Csatlakozók:
belső csavarmenet
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
Kuplungcsatlakozóval 2:
Nem
Kuplunggal csatlakozó 3:
Nem
Cikk nyomásfokozata:
egyéb
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
KVS-érték:
1.3
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.01 %
T-idommal a 4-utas csatlakozóhoz:
Nem
Beépítési mód, osztott:
Igen