Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érintkező blokk 2 N/O joystick-hoz GT58775 - ZD5PA203

MásolásMásolás
Schneider - Érintkező blokk 2 N/O joystick-hoz GT58775

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 4

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110286397

Sonepar cikkszám

GT58775

Gyártói cikkszám

ZD5PA203

Gyártói típuskód

Harmony ZD5PA203

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024