Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érintkező elem 2P SX016161 - XEDS3231

MásolásMásolás
Schneider - Érintkező elem 2P SX016161

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 0 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110922073

Sonepar cikkszám

SX016161

Gyártói cikkszám

XEDS3231

Gyártói típuskód

Harmony XEDS3231

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024