Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érvéghüvely 0.50mm2 L=13mm szig fehér NFC 5x200db adagolóban SX003277 - AZ5CE005

MásolásMásolás
Schneider - Érvéghüvely    0.50mm2 L=13mm szig fehér NFC 5x200db adagolóban SX003277

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110544053

Sonepar cikkszám

SX003277

Gyártói cikkszám

AZ5CE005

Gyártói típuskód

AZ5CE005

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

22

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Érvéghüvely 0,50 mm2 NFC 5x200db adagolóban fehér L=13mm