Schneider - Érvéghüvely 0.50mm2 L=14mm szig fehér DIN 10x50db automata szerszámhoz SX004407 - DZ5CEB005D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110178357
Sonepar cikkszám
SX004407
Gyártói cikkszám
DZ5CEB005D
Gyártói típuskód
DZ5CEB005D
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
22
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Érvéghüvely 0,5 mm2 DIN 10x50db automata szerszámhoz fehér L=14mm