Schneider - Érvéghüvely 0.75mm2 L=13mm szig kék NFC 5x200db adagolóban SX003279 - AZ5CE007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - standard
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Teljes hossz - 14 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110544015
Sonepar cikkszám
SX003279
Gyártói cikkszám
AZ5CE007
Gyártói típuskód
AZ5CE007
Építési forma:
standard
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Teljes hossz:
14 mm
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
poliamid
Halogénmentes:
Nem
Szín:
kék
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Nem
AWG-méret:
20
Érvéghüvely 0.75mm2 L=13mm szig kék NFC 5x200db adagolóban