Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Érvéghüvely 1.5mm2 L=13.5mm szig fekete DIN 5x200db adagolóban SX003284 - AZ5CE015D

MásolásMásolás
Schneider - Érvéghüvely   1.5mm2 L=13.5mm szig fekete DIN 5x200db adagolóban SX003284

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110518900

Sonepar cikkszám

SX003284

Gyártói cikkszám

AZ5CE015D

Gyártói típuskód

AZ5CE015D

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

poliamid

AWG-méret:

16

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Teljes hossz:

14 mm

Érvéghüvely 1.5mm2 L=13.5mm szig fekete DIN 5x200db adagolóban