Schneider - Érvéghüvely 2.5mm2 L=14.5mm szig szürke NFC 5x100db adagolóban SX003285 - AZ5CE025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - szürke
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110544046
Sonepar cikkszám
SX003285
Gyártói cikkszám
AZ5CE025
Gyártói típuskód
AZ5CE025
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
poliamid
AWG-méret:
14
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Teljes hossz:
14 mm
Érvéghüvely 2.5mm2 L=14.5mm szig szürke NFC 5x100db adagolóban