Schneider - Érvéghüvely 2.5mm2 L=14mm szig kék DIN 10x50db automata szerszámhoz SX004415 - DZ5CEB025D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - standard
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szigetelt - Igen
Szigetelés anyaga - poliamid
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110178722
Sonepar cikkszám
SX004415
Gyártói cikkszám
DZ5CEB025D
Gyártói típuskód
DZ5CEB025D
Építési forma:
standard
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
poliamid
Halogénmentes:
Nem
Szín:
kék
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szalagáru:
Nem
AWG-méret:
14
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Érvéghüvely 2,5 mm2 DIN 10x50db automata szerszámhoz kék L=14mm