Schneider - Ethernet árnyékolt sodrott érpár Kábel, 40M, RJ45 connec. SX001363 - 490NTW00040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 7A (TIA)
Kábeltípus - SF/UTP
Hosszúság - 40 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862002219
Sonepar cikkszám
SX001363
Gyártói cikkszám
490NTW00040
Gyártói típuskód
490NTW00040
Kategória:
7A (TIA)
Kábeltípus:
SF/UTP
Hosszúság:
40 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
Köpeny színe:
szürke
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
fekete
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
23
NVP-érték:
0 %
Halogénmentes EN IEC 60754-1 szerint:
Nem
Halogénmentes IEC 60754-2 szerint:
Nem
Halogénmentes EN IEC 60754-3 szerint:
Nem