Schneider - Ethernet árnyékolt sodrott érpár Kábel, 5M, crossed, RJ45 connec. SX001356 - 490NTC00005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 7A (TIA)
Kábeltípus - SF/UTP
Hosszúság - 5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862002233
Sonepar cikkszám
SX001356
Gyártói cikkszám
490NTC00005
Gyártói típuskód
490NTC00005
Kategória:
7A (TIA)
Kábeltípus:
SF/UTP
Hosszúság:
5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
szürke
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
fekete
Áramköri lábak kiosztása:
keresztezett
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
23
NVP-érték:
0 %