Schneider - Ethernet árnyékolt sodrott érpár Kábel, 80M, crossed, RJ45 connec. SX001359 - 490NTC00080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 5
Kábeltípus - F/UTP
Hosszúság - 0 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862002264
Sonepar cikkszám
SX001359
Gyártói cikkszám
490NTC00080
Gyártói típuskód
490NTC00080
Kategória:
5
Kábeltípus:
F/UTP
Hosszúság:
0 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
Köpeny színe:
szürke
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Nem
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
fekete
Áramköri lábak kiosztása:
keresztezett
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
0
NVP-érték:
0 %