Schneider - EVlink 24kW DC töltő CHAdeMO + CCS Combo 2 IP55 SX057465 - EVD1S24THB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 24 kW
Töltőpontok száma - 2
Szerelési mód - falraszerelés
Védettség - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057465
Gyártói cikkszám
EVD1S24THB
Gyártói típuskód
Evlink EVD1S24THB
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
24 kW
Töltőpontok száma:
2
Szerelési mód:
falraszerelés
Védettség:
IP55
Szélesség:
507 mm
Magasság:
1225 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Töltőkábel hossza:
3.25 m
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Mélység:
250 mm
Teljesítmény-védőkapcsolóval:
Nem
Névleges csatlakozási teljesítmény:
24 kW
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Kijelzővel:
Igen
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Ház anyaga:
acél
Ütésállóság:
IK10
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
1
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem