Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - EVLink Álló elektromos autótöltő állomás 1x T2 - 22kW IP54 SX004695 - EVF2S22P02

MásolásMásolás
Schneider - EVLink Álló elektromos autótöltő állomás 1x T2 - 22kW IP54 SX004695

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú

  • Névleges csatlakozási teljesítmény - 22 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW

  • Szélesség - 330 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480882722

Sonepar cikkszám

SX004695

Gyártói cikkszám

EVF2S22P02

Gyártói típuskód

EVF2S22P02

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

3-fázisú

Névleges csatlakozási teljesítmény:

22 kW

Töltőpontok száma:

1

Max. teljesítmény töltőpontonként:

22 kW

Szélesség:

330 mm

Magasság:

1425 mm

Mélység:

200 mm

Szerelési mód:

padlórögzítés

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

1

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Teljesítmény-védőkapcsolóval:

Igen

Energiaszámlálóval:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Ház anyaga:

acél

Védettség:

IP54

Ütésállóság:

IK10

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

EV töltőállomás