Schneider - EVLink Álló elektromos autótöltő állomás 2x T2 - 22kW IP54 SX004697 - EVF2S22P22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW
Töltőpontok száma - 2
Szerelési mód - padlórögzítés
Védettség - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480882746
Sonepar cikkszám
SX004697
Gyártói cikkszám
EVF2S22P22
Gyártói típuskód
EVF2S22P22
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
22 kW
Töltőpontok száma:
2
Szerelési mód:
padlórögzítés
Védettség:
IP54
Szélesség:
330 mm
Magasság:
1425 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
0
Mélység:
200 mm
Teljesítmény-védőkapcsolóval:
Igen
Névleges csatlakozási teljesítmény:
22 kW
Energiaszámlálóval:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
2
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Kijelzővel:
Nem
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Ház anyaga:
acél
Ütésállóság:
IK10
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem