Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVlink csere aljzat T2S WALLBOX STD 1 fázis IEC SX057484 - EVP1HSM41

MásolásMásolás
Schneider - EVlink csere aljzat T2S WALLBOX STD 1 fázis IEC SX057484

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - töltő dugalj

  • Standard - típus 2

  • Csatlakoztatási technika - csavaros

  • Reteszelő aktuátorral - Igen

  • Bemenet reteszeléssel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX057484

Gyártói cikkszám

EVP1HSM41

Gyártói típuskód

Evlink EVP1HSM41

Kivitel:

töltő dugalj

Standard:

típus 2

Csatlakoztatási technika:

csavaros

Reteszelő aktuátorral:

Igen

Bemenet reteszeléssel:

Igen

Védettség:

egyéb

Szélesség:

110 mm

Magasság:

110 mm

Mélység:

90 mm

Névleges feszültség:

240 V

Max. névleges áram:

32 A

Áram fajtája:

AC 1-fázisú

Kommunikációs érintkezők száma:

2

Csatlakoztatott vezeték hossza:

0.12 m

LED integrálva:

Nem

Teljesítmény érintkezők keresztmetszete:

10-10 mm2

Érintkezőanyag:

egyéb

Az érzékelők felületi kezelése:

ezüstözött

EV szerelési tartozékok