Schneider - Evlink elektromosautó-tölőállomás terhelésmenedzsment rendszer 50 töltőállomás dinamikus SX057940 - HMIBSCEA53D1EDM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Töltőáram - 2.5 A
Névleges feszültség - 12-24 V
Energiafogyasztás - 16 W
Vész-szétkapcsolás áramkimaradás esetén - Nem
Célzott töltőpontok max. száma - 100
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057940
Gyártói cikkszám
HMIBSCEA53D1EDM
Gyártói típuskód
HMIBSCEA53D1EDM
Töltőáram:
2.5 A
Névleges feszültség:
12-24 V
Energiafogyasztás:
16 W
Vész-szétkapcsolás áramkimaradás esetén:
Nem
Célzott töltőpontok max. száma:
100
Kommunikációs illesztőfelülettel:
Igen
Szélesség:
157 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
46 mm
EV szerelési tartozékok