Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EVlink falra szerelhető autótöltő állomás 1P+N 16A-3,7kW beép. kábellel. 6mA DC sziv.áram szűrővel SN160869 - EVH4S03NC

MásolásMásolás
Schneider - EVlink falra szerelhető autótöltő állomás 1P+N 16A-3,7kW beép. kábellel. 6mA DC sziv.áram szűrővel SN160869

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 1-fázisú

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 3.7 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Szerelési mód - falraszerelés

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN160869

Gyártói cikkszám

EVH4S03NC

Gyártói típuskód

Evlink EVH4S03NC

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

1-fázisú

Max. teljesítmény töltőpontonként:

3.7 kW

Töltőpontok száma:

1

Szerelési mód:

falraszerelés

Védettség:

IP55

Szélesség:

282 mm

Magasság:

409 mm

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

1

Töltőkábel hossza:

5 m

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Mélység:

148 mm

Teljesítmény-védőkapcsolóval:

Nem

Névleges csatlakozási teljesítmény:

3.7 kW

Energiaszámlálóval:

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Kijelzővel:

Nem

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ütésállóság:

IK10

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

2

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Nem programozható, de digitális kijelzője az egyszerű, mechanikus termosztátoknál pontosabb hőmérséklet-mérést és hőfokbeállítást tesz lehetővé. Lehetőséget biztosít egy komfort és egy takarék hőmérséklet beállítására, a hőérzékelő kalibrálására, a kapcsolási érzékenység megválasztására valamint a hűtés és fűtés üzemmódok közti egyszerű váltásra. Olyan helyre ajánljuk, ahol nincs szükség programozhatóságra, de fontos a pontos hőmérséklet-mérés és hőfokbeállítás valamint a kapcsolási pontosság.